仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 08923541
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
产品重量(每件)
5,000 千克
密度/条件
1.077 g/cm³ / 20°C
内容重量
4,4 千克
颜色
红色
化学基础
乙二醇
含量
4 升
自生产日期算起的保存限期/条件
36 月 / 10°C 至 25°C 时
冰点
-35 °C
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
18V无绳直流电锤
卤素灯泡
Maintenance set 609
剥线刀 AM 280
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
DIN 338 麻花钻头组套 高速钢,RN 型
线端套圈,绝缘型,组套
气动棒磨机 DSG 25
卡簧钳 C 型
3/8 套筒扳手,品种,103 件