欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

标准电缆扎线带,带塑料扣

扎线带,带塑料扣
塑料卡扣电缆束带-黑色-3,6X200

货品编号 0502131

EAN 4011231433976

登录后即可显示价格
标准电缆扎线带,带塑料扣

货品编号 0502131

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于快速、完好、可靠地捆绑电缆、电缆线束和软管等。

出色的回收属性



牢靠地固定在捆绑好的电缆上


扎线带上有内齿



无需额外的安装工具


可徒手捆轧



耐碱、油液、油脂和机动车燃油

产品须知

注意不要接触无机强酸和/或氧化性化学品,尤其在温度较高时


不耐无机酸和/或氧化性化学品。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

控制柜装配、安装、汽车制造、汽车维修厂、工厂车间、电梯施工


天然色:适合室内使用


黑色:耐紫外线和耐风雨。所含碳添加剂有助于减缓紫外线光对材料的影响。

材质

PA 6.6 - 聚酰胺

颜色

黑色

宽度

3,6 毫米

长度

200 毫米

最小/最大束直径

1.6-40 毫米

最小/最大耐温性

-40 到 85 °C

最低/最高加工温度

-10 到 85 °C

最小拉伸力

178 牛

不含硅树脂

不含卤素

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息