欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

微纤维清洁布

微化活性布 Profi
微纤维清洁布-36X32CM

货品编号 0899900107
EAN 4045989238200

登录后即可显示价格
微纤维清洁布

货品编号 0899900107

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

微纤维布,用于专业保养清洁和车辆护理

非常有效的清洁能力


  • 干用

静电效应会吸引灰尘和细小污垢


  • 干湿两用

去除粗粒和油腻的污物


  • 省时


清洁时无需使用清洁剂


  • 节省成本

  • 非常适合抛光作业

  • 环境影响小


极细的坚韧纤维


  • 出色的滑动特性

  • 无衍射斑影,高光泽抛光

  • 使用寿命长

  • 粘附木材上的灰尘


无包锁边缘,因此不会留下划痕



可在高达 60°C 的温度下清洗


  • 切勿用织物柔软剂清洗

  • 使用后晾干
产品须知

可在最高 60°C 的温度下洗涤(请勿使用织物柔顺剂)。清洁丙烯酸玻璃时应小心谨慎。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

“专业”微纤维布非常适用于保养清洁和汽车美容。适用于所有金属、纺织品、陶瓷表面以及浴室配件等。由于其不会留下任何划痕,因此同样适用于抛光工作。由于其出色的吸收油脂和污垢的能力,因此适合在喷漆前进行预清洁工作。

材质

80% 涤纶,20% 锦纶

长度 x 宽度

36 x 32 厘米

颜色

蓝色

长度

36 cm

宽度

32 cm

每平方米的涂层重量

416 g

产品重量(每件)

48,000 g

总吸收时间

8 s

10 秒吸收

800 %

最大吸收

800 %

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息