绉式美纹纸胶带
绉式美纹纸胶带
抗高温胶带-38MMX50M
货品编号 09920038
EAN 4011231985239
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
轻微褶绉美纹纸胶带,用于一般遮蔽任务。
耐热能力高达 +80°C
胶带也适用于需要烘干的喷漆任务。
在光滑和喷漆表面上具有极佳的粘附力
- 用于遮蔽建筑和汽车行业中的所有光滑表面
- 喷漆后,可以立即撕下胶带,不会留下任何残留物。
防潮,耐溶剂
- 适合涉及所有市售水基和溶剂型清漆和油漆系统的喷漆作业
- 也可用于湿法打磨
产品须知
为确保去除所有残留物,必须在油漆或清漆干燥后立即撕去胶带。
此胶带不耐紫外线,因此不适合室外使用。
应用
应用
用于车辆和喷漆区的一般遮蔽任务,例如在喷漆的金属、玻璃、铬零件、橡胶上。
用于喷漆作业的遮蔽,用于固定遮蔽纸。
粘合底座 | 天然橡胶 |
胶带衬底材料 | 纸 |
颜色 | 奶黄 |
宽度 | 38 毫米 |
长度 | 50 米 |
厚度 | 130 微米 |
最低/最高加工温度 | 5 到 40 °C |
最小/最大耐温性 | 5 到 80 °C |
25 毫米时的动态剥离强度 | 7,5 牛 |
抗紫外线 | 否 |
防潮性 | 是 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 12 月 / 20°C 和 50% 湿度 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!