仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
顶出冲子 DIN 6450,C 型顶出冲子-3MM-L150MM
货品编号 071463 27
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
经过空气淬火处理的铬钒钢材质
经回火处理的安全锤头
防止锤头变形或龟裂
整根轴身经淬火处理
因此特别坚固耐磨
符合 DIN 6450,C 型
经淬火处理的锤头
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
长度 (L)
150 毫米
刀杆长度 (L2)
40 毫米
尖端宽度 (d)
3 毫米
承击面直径 (S)
10 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
3/8 英寸扳手套筒头,公制
废油回收装置的抽吸适配器
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
密封圈,铜,A 形
3/4 英寸延长杆
1/4 英寸扳手套筒头
1/4 英寸套筒扳手组套
自动焊工头盔 Solar II 9-13
零部件清洗剂
帽子,其他
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。