欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

车间手推车

车间手推车,Asia Eco
工具车-400KG-7抽

货品编号 0962699237

EAN 4046777455656

登录后即可显示价格
车间手推车

货品编号 0962699237

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Solid workshop trolley with practical details for mobile use in the workshop

规范:


  • 整体主体尺寸(含把手和滚轮):1017 x 758 x 450 毫米(高 x 宽 x 深)。

  • 总负载能力:400 千克。

  • 实心钢板设计。

材料厚度:主体 1.0 毫米,抽屉 0.8 毫米。


  • 具有粉末涂层的砂饰面:主体 RAL3000,抽屉 700。

设计:


  • 可使用管状锁统一上锁。

  • 稳固的椭圆形侧手柄。

  • 铝制抽屉拉手。

  • 带 45 毫米滚珠轴承抽屉滑轨,每个抽屉的负载能力为 30 千克。

  • 2 个固定滚轮和 2 个旋转滚轮,带制动器。

  • 内部抽屉的尺寸,适用于 TOOL 系统工具品种。

  • 侧壁,带有用于放置配件的孔,也适用于来自我们的穿孔板系列产品的挂钩和夹持器。

  • 带自动复位功能的单独抽屉。
产品须知

交货物品不含工具套件。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

678 毫米

宽度 (B)

678 毫米

高度 (H)

859 毫米

抽屉数量

7 件

承载能力

400 千克

材质

钢材

颜色

红色, 灰色

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息