欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

车漆轮辋镀膜

油漆和轮辋密封剂
漆面轮毂纳米镀膜-400ML

货品编号 0893012301

EAN 4052712264078

登录后即可显示价格
车漆轮辋镀膜

货品编号 0893012301

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 12 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

为油漆和轮辋提供持久的防风雨保护
  • 具有易清洁作用,带来良好的不沾污特性

  • 极其耐用,可耐受汽车洗刷设备冲刷

  • 快速起效

  • 使颜色更闪亮

  • 更易于清除昆虫残留物和其他污渍
产品须知

建议在使用期间戴好手套。



当表面无硅类化合物、蜡和抛光残留物时,可实现最佳使用效果。



在已安装的轮辋上应用密封剂时,意味着材料可能接触到制动盘。在这种情况下,应小心执行自由制动,直至能够达到最大制动力。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于持久密封各种喷漆表面,以及铝、铬和轻金属材质的轮辋。

说明

使用前请充分摇匀,距离 20-30 厘米将少量喷剂喷涂在预清洁表面上。等待 2 到 3 分钟使其充分生效,然后用干净的抹布(不要用微纤维布)进行抛光(分段作业)。

含量

400 毫升

气味

碳氢化合物

颜色

透明

密度

0,645 g/cm³

自生产之日算起的保质期

24 月

不含 AOX

不含硅树脂

不含溶剂

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
强力钢圈清洁剂 高级

轮圈清洗剂-400ML

不含酸的专用清洁剂,用于各种钢和轻质合金轮辋
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息