不含酸的专用清洁剂,用于各种钢和轻质合金轮辋
颜色变化指示产品正在发挥作用
表面易于清洁
通过在轮辋上形成保护膜,可降低制动灰尘的附着性。
不含酸的强力浓缩添加剂
- 保护轮辋表面和车轮螺栓
- 甚至可去除闪锈颗粒
- 使用简单,用量少
喷罐装,由纯净空气用作推进剂
- 360° 喷涂:向各个位置喷涂
- 优异的喷涂外观
不含易燃或有害推进气体
产品并不与推进剂混合
- 几乎实现零剩余
- 出色的产品保护
安全
- 不会形成爆炸性蒸气/空气混合物。
- 如果正确使用,不会危害/干扰聚结分离器。
产品须知
请勿用于高温轮辋或在太阳直射下使用,且不要任其变干。采取防冻措施。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
应用
应用
这款含有多种活性剂的无酸喷剂可去除最顽固的污渍,如紧紧粘结在制动盘上的磨损物、道路污渍、油和橡胶残留物,以及各种钢和轻合金轮辋上的表面锈迹。
说明
从距离约 20 厘米处彻底且均匀地喷涂轮辋。让其浸泡 3-5 分钟,具体取决于污渍严重程度。生效过程中,活性剂将从红色变为紫色。然后用强力喷水或高压清洗机彻底冲洗。特别是在清洗顽固污渍、粗糙表面或角落时,使用 Würth 手动轮辋刷可提升清洁效果。
含量 | 400 毫升 |
内容重量 | 432 克 |
容器 | 气罐 |
化学基础 | 表面活性剂和选定络合物的混合物 |
气味 | 特性 |
颜色 | 黄绿色 |
pH 值/条件 | 7,5 / 未稀释 |
最小闪燃点 | 100 °C |
密度/条件 | 1.08 g/cm³ / 20°C |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
不含 AOX | 是 |
不含硅树脂 | 是 |
不含磷酸 | 是 |
生物降解 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!