欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

专业级轮辋清洁剂

专业级轮毂清洁剂-400ML
专业级轮毂清洁剂-400ML

货品编号 5861900009

EAN 4062856279470

登录后即可显示价格
专业级轮辋清洁剂

货品编号 5861900009

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 12 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高效、无酸的专用清洁剂,用于所有钢和合金轮辋及轮毂盖。

快速轻松地去除最顽固的污垢,例如燃焦的制动器灰尘、橡胶和焦油残留物以及其他道路污染物。采用温和配方,不会对轮辋表面或车轮螺栓造成影响。本产品使用方便、经济实惠。

产品须知

请勿用于高温表面或在太阳直射下使用。建议的工作温度为 10°C-25°C。应采取防冻措施。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

钢质和轻质金属轮辋和轮毂盖

说明

从距离 15 厘米到 30 厘米处均匀喷涂轮辋,等待大约 5-10 分钟,让清洁剂发挥作用。用湿海绵或轮刷清除灰尘,并喷水彻底冲洗干净。如有必要,请照常清洗或浸入清洗通道。请勿让产品在施工中长时间停留在施工表面变干。

自生产之日算起的保质期

24 月

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息