欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

有限版本刀具套件 46 件

工具套件,RW 版,46 件
2019伍尔特签名限量版工具组套-46件

货品编号 09652019

EAN 4056807856568

登录后即可显示价格
有限版本刀具套件 46 件

货品编号 09652019

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

配备最重要的螺丝刀工具。与充电螺丝刀配合使用的完美补充。伍尔特将从每售出一套的收益中向慈善组织捐赠 1 欧元。
  • 碳化表面印刷填充物,提高了耐用性、稳定性和易清洗性

  • 带有有限黑色饰面的工具

  • 以高品质展示盒装运,带有 Reinhold Würth 签名


交货范围:


  • 1/4 英寸批头,25 mm:以下工具各 1 个:AW10、20、25、30;TX10、15、20、25、30;1/4 英寸转接头 (20 mm)

  • 1/4 英寸批头,25 mm:以下工具各 1 个:PH1、2、3;PZ1、2;六角套筒 3、4、5 mm;一字 0.6x3.5 mm;0.8x5.5 mm

  • 1/4 英寸批头,50 mm:以下工具各 1 个:PH1、2;PZ1、2;六角套筒 3、4、5 mm;一字 1.0x6.0 mm

  • 1/4 英寸多用套筒扳手嵌件:以下工具各 1 个:5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm

  • 内六角扳手;六角套筒 2、2.5、3、4、5、6 mm 各 1 个

  • 1 个磁性批头夹持器

  • 棘齿钻头,短螺丝刀各 1 个

  • 1 个带泡沫填充物的优质金属盒
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

46 件

宽度 x 高度 x 深度

280 x 45 x 165 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息