欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

压接接线片,刀片形端子

刀片形端子
插接型接线端子红色-4.8X0.8MM

货品编号 05589391
EAN 4011231468947
登录后即可显示价格
压接接线片,刀片形端子

货品编号 05589391

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

PVC 绝缘
产品须知

安装工必须检查所插入的电缆(必要时,试一下能否将电缆拉出)。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适合细芯和极细芯的铜导线

最小/最大电线横截面

0.5-1 平方毫米

颜色

红色

平插头/推入式连接器/刀片式连接器的标称尺寸

4.8 x 0.8 毫米

最大标称电压

600 伏/交流电

最高温度条件

75 °C

最低/最高温度条件

-10 到 75 °C

材质

红铜

表面处理

镀锡

绝缘材料

PVC

不含卤素

不含硅树脂

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
压接钳 用于绝缘连接器

压接钳CRMPPLRS-(ISOL-CON)-(0,5-6SMM)

德国制造的高端手动压接钳
x 1 个
自动自调节剥线钳

剥线钳-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

自动扫描系统,无需根据电缆截面进行调节
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息