仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
顶出冲子 DIN 6450,C 型顶出冲子-4MM-L150MM
货品编号 071463 28
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
经过空气淬火处理的铬钒钢材质
经回火处理的安全锤头
防止锤头变形或龟裂
整根轴身经淬火处理
因此特别坚固耐磨
符合 DIN 6450,C 型
经淬火处理的锤头
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
长度 (L)
150 毫米
刀杆长度 (L2)
50 毫米
尖端宽度 (d)
4 毫米
承击面直径 (S)
10 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
电工工具盒 标准
钢丝刷
螺丝手柄
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,本色钢 12.9
接触式焊嘴 MB 25 AK
螺丝刀,一字,其他
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect
双头梅花扳手,公制,开口,十二角
多棘轮组合扳手
短型组合扳手
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。