欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

镶边修饰胶带

镶边修饰胶带
双面胶带-4MMX10M

货品编号 08949104

EAN 4011231837941

登录后即可显示价格
镶边修饰胶带

货品编号 08949104

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于在汽车行业中固定装饰性和实用性板条、刻字、徽章、面板和托架。与机械紧固件配合使用,用于固定扰流板。

粘力强劲


  • 本胶带使用后即可体现优异的可靠性。粘贴 24 小时后可达到极高的粘合强度

  • 即使在粗糙和稍不平整的基材上也能很好粘合


泡沫底衬


此胶带可抑制振动,并可补偿不同材料的不同膨胀特性。



温度、紫外线和风雨耐受性能极佳


  • 室内室外均可使用

  • 即使在高温下也不会损失粘合力
产品须知

建议的处理温度为 18°C 至 35°C

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于在汽车行业中紧固装饰性和功能性板条、刻字、徽章、面板和托架
用于将铭牌粘贴到机器上
与机械紧固件配合使用,用于扰流板安装

说明
  • 待粘合的表面必须干燥、不含灰尘、油脂和硅

  • 为了确保粘合良好,将胶带粘合到材料上时必须充分按压

  • 24 小时后达到最佳粘合强度

  • 对于敏感表面(例如 PP、PE 和橡胶)和多孔表面(例如木材、石材),请执行初步测试

  • 如要粘合含有塑化添加剂的塑料,其中的塑化剂可能会改变粘合层。这会降低粘合强度(需要执行初步测试)

粘合底座

丙烯酸脂

衬底材料

聚乙烯泡沫

颜色

无烟煤(基材)

厚度

0,8 毫米

25 毫米时的粘合力

19 牛

断裂时的伸长

300 %

最小/最大耐温性

-40 到 95 °C

最低/最高表面加工温度

5 到 40 °C

最低表面加工温度

5 °C

最高表面加工温度

40 °C

抗紫外线

防潮性

自生产之日算起的保质期

24 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

20°C 和 50% 湿度

宽度

4 毫米

长度

10 米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息