仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0827112
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
各种应用
性能出色,使用寿命长
强效
强烈建议用于需要大电流的设备
节约成本
更长的运行时间和最高水平的恒定能量输出
保质期长
自放电极低,保质期为 5 年
装饰性
采用实用的包装概念,可额外用作柜台陈列,包括背面的销售提示
不能充电
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
可充电电池/电池名称
Mignon AA,LR6,AM3
标称电压
1,5 伏/直流电
可充电电池/电池类型
碱
碱/锰高能干电池-7号-1.5V
碱/锰高能干电池-2号-1.5V
碱/锰高能干电池-方电池-9V
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
发动机机油 强能
柔性工具夹 用于多孔板、车间手推车和 ORSY®1 搁架系统中的方孔
电池 SD 9.6 伏特锂离子电池
Maintenance set 048
1/2 英寸多角度棘轮
套筒扳手螺丝刀,带 T 型手柄,带磁性
Car windscreen wiper hybrid plus
公制棘轮两用扳手 配备 POWERDRIV®
汽车挡风玻璃雨刷器平刮片,通用
深偏位双梅花扳手套件 12 件