带平台的铝质阶梯
铝质立式梯,带平台和储物盘
铝合金宽步梯-5梯
货品编号 0962931805
EAN 4047376152670
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
含实用工具托盘。经测试的防滑阶梯
- 带槽平台和高安全杆可确保安全舒适的工作
- 85 毫米深的阶梯具有带槽表面和符合 DIN 51130 标准的 R12 级防滑等级,可确保高度的踏步安全性和舒适、安全的固定
- 采用特制铆钉连接的支柱/横档以及额外的加强支柱,可确保高度坚固和良好的扭转刚度
- 优异的偏转稳定性,因为阶梯和支柱均由挤压铝制成
材质 | 铝材 |
表面处理 | 无涂层 |
阶梯级数(包装平台) | 1 x 5 |
长度 | 2,06 米 |
宽度(底)/宽度(顶) | 0.54/0.33 米 |
导轨尺寸 | 85.8 毫米 x 20.5 毫米 |
步距 | 270 毫米 |
梯级深度 | 85 毫米 |
符合 TRBS 2121-2 的支架面积 | 是 |
平台高度 | 1,25 米 |
平台尺寸 | 295 x 290 毫米 |
步幅长度 | 1,3 米 |
高度,垂直 | 1,9 米 |
承载能力 | 150 千克 |
支架高度 | 1,25 米 |
工作高度 | 2,75 米 |
触及高度 | 3,25 米 |
重量 | 10,1 千克 |
标准 | EN 131 |