欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

铝轮辋清洗剂

铝轮辋清洁剂
铝制轮圈清洁剂-500ML

货品编号 0890102

EAN 4053479465333

登录后即可显示价格
铝轮辋清洗剂

货品编号 0890102

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

酸性专用清洁剂,用于轻合金轮辋

含有磷酸


可去制动盘上最顽固的灰尘沉积物,以及焦油飞溅物和其他难以去除的污染物



使用经济


  • 节约时间和金钱

  • 定期使用可恢复原有的外观防止新污渍积聚。


不含 AOX 和硅胶

产品须知

仅用于轻合金轮辋。请勿用于高温轮辋或在太阳直射下使用。请勿喷在车辆油漆、铬、高抛光铝、塑料或其他表面上。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于温和地清洁轻合金轮辋

说明

彻底且均匀地喷涂待处理的轮辋。特别是在清洗顽固污渍或粗糙表面时,使用 Würth 手动刷或海绵可提升清洁效果。请勿超出 30 秒的使用时间。清洗未喷漆的铝轮辋时,请首先在隐蔽区域进行彻底的材料兼容性检查。

含量

500 毫升

内容重量

570 克

容器

喷瓶

化学基础

磷酸,非离子表面活性剂

气味

特性

颜色

无色

pH 值/条件

1 / 20°C

最小闪燃点

38 °C

密度/条件

1.14 g/cm³ / 20°C

自生产之日算起的保质期

24 月

不含 AOX

不含硅树脂

不含磷酸

生物降解

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息