欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

零部件清洗剂

刹车盘清洗剂
金属零部件清洁剂-500ML

货品编号 08901087

EAN 4045989697960

登录后即可显示价格
零部件清洗剂

货品编号 08901087

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于在维护和维修工作期间进行清洁和脱脂

快速挥发,清洁性能优异


  • 可快速有效地清除叉车上的烟尘、油脂、制动灰尘和油性残留物

  • 无残留清洁


无丙酮


优异的材料兼容性,可兼容涂层、塑料、密封件和橡胶



不含 AOX 和有机硅

产品须知

切勿喷向高温组件。不适用于粘性区域的表面清洁。喷涂前,先在隐蔽区域测试本产品与橡胶、塑料零件和涂层表面的兼容性。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于快速去除车辆、盘式和鼓式制动器、发动机和变速箱壳体上的油性/脂性残留物、烟灰、制动灰尘

说明

喷洒在要清洁的表面上,并用干净的布擦拭。对重度污垢重复此过程。

含量

500 毫升

容器

气罐

气味

溶剂状

颜色

无色

化学基础

石脑油

密度/条件

0.715 g/cm³ / 20°C

自生产之日算起的保质期

24 月

不含 AOX

不含硅树脂

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息