高品质轮胎壁面保养产品
清洁、保养、保护
- 一次性轻松喷涂,节约时间
- 不需要重复擦拭
- 特别适合在存放轮胎前使用
- 耐灰尘和污渍
- 不会损伤油漆、塑料、橡胶或金属
丝质亚光光泽
- 全新的轮胎外观
- 改善外观,特别适合展览汽车
优异的紫外线和臭氧防护性能
- 不会漂白轮胎
- 防止变脆和老化引起的裂纹
保养泡沫
- 使用起来经济实惠
- 在轮胎上形成稳定的泡沫,下沉后会流走
不含 AOX 和溶剂
产品须知
请勿喷向胎面、刹车盘和制动鼓。含有硅胶。
应用
应用
高品质轮胎壁面保养产品。
说明
将泡沫均匀喷涂在轮胎壁面上并任其晾干。不需要再擦拭。也可以用在潮湿的轮胎上。对于顽固污渍,请进行简单的预清洗。
含量 | 500 毫升 |
产品重量(每件) | 571,166 克 |
化学基础 | 碱性表面活性剂,硅油 |
气味 | 特性 |
颜色 | 白色 |
pH 值/条件 | 9 / 20°C |
密度/条件 | 0.919 g/cm³ / 20°C |
自生产之日算起的保质期 | 18 月 |
不含 AOX | 是 |
不含硅树脂 | 否 |
生物降解 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!