欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

虫斑清除剂

除虫剂
虫斑去除剂-500ML

货品编号 0893470

EAN 4053479465487

登录后即可显示价格
虫斑清除剂

货品编号 0893470

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于去除有损漆面的昆虫污渍/残留物

使用简单快捷


也特别适用于在洗车台上进行预处理



不伤材料


不会损伤油漆、铬、塑料、橡胶等



与水不会形成乳状液,因此可以使用轻液分离器 (DIN 1999)

产品须知

请勿用于高温油漆或在太阳下使用。采取防冻措施。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

挡风玻璃/车窗、散热器格栅、保险杠、大灯、牌照等。

说明

喷涂受影响的表面并等待约几分钟使其生效。然后用硬质海绵擦除脱落的残留物。为了防止刮痕,先快速冲洗道路污渍等较重的污渍,然后清洗该区域。

含量

500 毫升

内容重量

515 克

化学基础

碱性表面活性剂

气味

特性

颜色

黄色, 绿色

pH 值

11

最小闪燃点

350 °C

密度

1,033 g/cm³

密度条件

20°C

自生产之日算起的保质期

36 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

无霜存储区

不含 AOX

不含硅树脂

生物降解

容器

手动喷雾器

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息