专用清洁剂可快速可靠地去除玻璃、铬、油漆和塑料表面上的昆虫残留物
有效的深层作用活性泡沫配方可快速去除最顽固且干燥的昆虫污染物,且不会损坏表面。
非常适合在洗车前使用。
使用简单快速
也非常适合在洗车时清洁前进行预处理
不伤材料,不会损伤油漆、铬、塑料、橡胶等。
产品须知
请勿用于高温油漆或在太阳下使用。采取防冻措施。
应用
应用
用于清洁受到昆虫残留物影响的挡风玻璃/车窗、散热器格栅、保险杠、大灯、牌照等部位。
说明
- 均匀地将泡沫喷涂在受污染的表面上(挡风玻璃、大灯、后视镜前面板)。
- 让产品起作用约 5 分钟。如有必要,请用湿布或海绵擦净污垢。
- 随后用清水彻底冲洗。如有必要,请照常清洗或使用洗车台。
- 请勿用于高温表面或在太阳直射下使用!请勿让产品变干。
- 为了防止刮痕,先快速冲洗道路污渍等重度污垢,然后清洗该区域。均匀喷洒未稀释的产品。
含量 | 500 毫升 |
内容重量 | 573 克 |
化学基础 | 阴离子表面活性剂 |
颜色 | 无色 |
pH 值 | 10 |
密度 | 1,035 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
维持自生产之日算起的保质期的条件 | 15°C 至 25°C 时 |
不含 AOX | 是 |
不含硅树脂 | 是 |
生物降解 | 是 |
容器 | 塑料瓶 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!