仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0899511905
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
使用快捷
包含:
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
适合在较小工位处使用的固定式洗眼站
自生产之日算起的保质期
36 月
产品重量(每件)
888,000 克
洗眼液-500ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
软管夹
沉头螺钉,带六角凹头
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
六角头螺丝刀 配有软轴
直通连接器
储物盒
3⁄8 英寸 + 1⁄4 英寸套筒扳手组套