欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

轮胎安装膏

轮胎装配膏
轮胎装配膏-白色-5KG

货品编号 08901221

EAN 4047376871182

登录后即可显示价格
轮胎安装膏

货品编号 08901221

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于安装汽车、卡车和摩托车轮胎

出色的滑动性能


  • 省时省力

  • 材料消耗少

  • 机器磨损低

  • 不伤轮胎和轮辋法兰

  • 轮胎在轮辋上的对中性更佳


挥发时间短


  • 装配后不久,轮胎和轮辋之间就可形成有效密封

  • 减少任何重新平衡任务可能引起的投诉和后续成本


橡胶和轮辋保养


  • 保持橡胶柔软,从而确保轮辋和轮胎胎圈之间形成永久密封

  • 防止生锈(耐磨损)

  • 防止轮胎粘结在轮辋上


pH-中性


  • 不腐蚀橡胶或轮辋

  • 对皮肤的刺激小,不污染环境


适用于防爆轮胎,可用于最新款轮胎



适用于胎压监测系统 (TPMS)



对人体健康无害



不含有害溶剂



在夏季/冬季存储期间可保持轮胎胎圈柔软且易于使用



不含硅

产品须知

在夏季/冬季存储期间可保持轮胎胎圈柔软且易于使用,在生理上无害


不含有害溶剂,不含硅

应用
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于安装和拆卸汽车、卡车和摩托车轮胎

说明

去除


使用合适的放气装置将轮胎气放完,然后使用油漆刷或海绵将一些轮胎安装膏涂抹在轮辋法兰和轮胎胎圈上



安装


在安装新轮胎前,应清除轮辋上轮辋法兰密封区域周围的旧安装粘合剂。建议使用我们的制动清洁剂进行清洁。用钢丝刷清除锈迹。这样做可充分发挥伍尔特轮胎安装膏的功效。然后在轮胎胎圈和轮辋法兰上薄薄地涂抹一层安装膏,并使用安装机器和相应工具将轮胎安装至轮辋上。正确安装轮胎是确保运行性能平稳的前提条件。

含量

4,8 升

内容重量

5 千克

颜色

白色, 透明

粘度/一致性

糊状

化学基础

碳酸氢盐

自生产之日算起的保质期

60 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

23°C 和 50% 相对湿度

密度

1,04 g/cm³

密度条件

20°C

最低加工温度

-15 °C

最高加工温度

50 °C

pH 值

5,7

不含 AOX

不含硅树脂

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
刷子 对于轮胎防卡剂

轮胎装配剂专用刷子-L280MM
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
零部件清洗剂

金属零部件清洁剂-500ML

用于在维护和维修工作期间进行清洁和脱脂
轮胎养护泡沫喷剂

轮胎养护泡沫喷剂-500ML

高品质轮胎壁面保养产品
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息