欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

活性玻璃清洁剂

活性挡风玻璃清洁剂
活性玻璃清洁剂-5L

货品编号 08902505

EAN 4045989944569

登录后即可显示价格
活性玻璃清洁剂

货品编号 08902505

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

活性清洁泡沫,可在玻璃和平滑表面进行无痕清洁
  • 喷雾时会产生泡沫,能够附着在垂直表面上,可靠地去除顽固污垢

  • 清洁漆面以及橡胶和塑料部件,同时对材料温和

  • 20 倍效能,节约成本
产品须知

请勿用于高温表面或在太阳直射下使用。不适用于聚碳酸酯玻璃。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

溶解玻璃窗、车窗、镜子和喷漆表面的昆虫残留物、鸟粪、道路灰尘、尼古丁沉积物、油脂性污渍、残留硅类化合物和橡胶压印。

说明

为获得出色的泡沫效果,使用前请充分摇匀。

含量

5 升

产品重量(每件)

5160,000 克

容器

化学基础

混合有机溶剂

气味

柠檬

颜色

无色

pH 值

约 10

最小闪燃点

35 °C

密度/条件

0.97 g/cm³ / 20°C

自生产之日算起的保质期

24 月

不含 AOX

不含硅树脂

生物降解

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
REFILLO® 填充系统

压缩空气罐-REFILLO-EMPTY-WNDWCLNR-ACTIVE

安全经济的填充系统,用于手动将活性物质和压缩空气补充到喷罐中。
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
龙头 DN 45 螺纹,适用于 5 升和 10 升塑料罐

备件-专用开关龙头-5L

此龙头用于快速、轻松且清洁地灌装和分装液体,有助于在短时间内分装大量液体。
x 1 个
压缩空气加注站 Refillo® combi

填充站-REFILPT-COMPRESSED AIR CANS-COMBI

快速轻松地加压填充 REFILLO & REFILLOmat 喷罐
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息