欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

车间清洁剂

车间清洁剂
车间多用清洁剂-5L

货品编号 0893124

EAN 4056807054629

登录后即可显示价格
车间清洁剂

货品编号 0893124

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

强效、环保的清洁剂在中性 pH 值范围内,为地板、机器和工厂提供极高的除尘能力。
  • 不会让油类/油脂类污渍乳化,而是渗透并使其分离

  • 对皮肤的刺激特别小

  • 不含 AOX 和硅

  • 可用于所有标准表面


环保


  • 可生物降解 > 95%

  • 不含有机溶剂

  • 不含磷酸盐或磷酸盐化合物

  • 重金属在水体中不会移动

  • 可在废水中快速分离,符合德国生态标准测试 B 5105
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

可用于手动或用高压设备清洁发动机、机器、工具、车辆、任何类型的地板(地毯除外)、商业厨房、肉店、面包店。

说明

根据污渍的程度用水稀释车间清洁剂,用清洁液湿润脏污的表面,使其起作用,然后擦拭或冲洗掉。使用温水可增强清洁效果。



使用浓度:


  • 地板清洗机 3–10%

  • 高压设备 3–5%

  • 手动清洁 3–50%

含量

5 升

化学基础

脂肪醇

气味

果味

颜色

绿色

pH-中性

pH 值

8,5

pH 值条件

20°C

密度

1,035 g/cm³

自生产之日算起的保质期

24 月

不含 AOX

不含硅树脂

生物降解

容器

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
龙头 DN 45 螺纹,适用于 5 升和 10 升塑料罐

备件-专用开关龙头-5L

此龙头用于快速、轻松且清洁地灌装和分装液体,有助于在短时间内分装大量液体。
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息