欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

表面消毒清洁剂

表面消毒清洁剂
空调消毒杀菌剂- 5L

货品编号 089376405

EAN 4053479447360

登录后即可显示价格
表面消毒清洁剂

货品编号 089376405

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

灭杀细菌、病毒和真菌

消毒、清洁、防护


有效灭杀微生物、细菌、病毒和真菌。



不染色



不含硅类化合物

产品须知

使用杀虫剂产品时要小心。使用前,请务必阅读标签和产品信息。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

在喷涂装置中注入所需用量的表面消毒清洁剂。充分喷涂待处理的目标并等待约 15 分钟使其生效。处理后的表面不需任何后续处理。



足以对车用空调系统消毒 16 次

含量

5 升

内容重量

4,5 千克

化学基础

水、乙醇和丙醇

气味

酒精

颜色

无色

最小闪燃点

33 °C

pH 值

7,7

密度

0,95 g/cm³

不含 AOX

生物降解

不含硅树脂

自生产之日算起的保质期

12 月

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
敷抹装置

空调杀菌消毒液专用气动喷壶

用于表面消毒清洁剂。专用清洁装置,用于快速可靠地消毒和清洁。
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
龙头 DN 45 螺纹,适用于 5 升和 10 升塑料罐

备件-专用开关龙头-5L

此龙头用于快速、轻松且清洁地灌装和分装液体,有助于在短时间内分装大量液体。
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 5
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息