仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071553 06
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
带有极性 (+/–) 判断功能
电压范围 6–400 V
可通过 LED 显示 6 V/12 V/24 V/50 V/120 V/230 V/400 V
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
长度
200 毫米
显示器
LED
最小/最大交流电压范围
6-400 伏/交流电
最小/最大直流电压范围
6-400 伏/直流电
极性试验
是 (+/- LED)
IP 防护等级
IP 65
CAT 测量分类
CAT III/400V
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
通用锯
洗眼站
双软管管接头
精密塞尺
密封圈组套 525 件,装在系统工具箱 4.4.1 中
弯塑料接头
球形接头拉拔器,落锻
玻璃纳米镀膜
除锈剂 Rost-Off
绉式美纹纸胶带