仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0714644206
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
易于读数且寿命长久
亚克力玻璃平板内带一体式的耐腐蚀读取圈
液体不会变色,可在温度波动时保持高精度
具有高度耐紫外线辐射性的荧光液体
表面非常光滑,易于清洁
红色静电粉末涂层
高精度
坚固的轻质金属结构,测量表面经过研磨(至 120 cm 处)
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
长度 (L)
60 厘米
高度 (H)
20 毫米
宽度 (B)
50 毫米
测量精度(每个长度)
0,5 毫米/米
测量精度,适用于在头顶上方测量(每个长度)
0,75 毫米/米
度数测量精度
0.029 度
度数测量精度,适用于在头顶上方测量
0,043 度
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
工具夹 用于多孔板、车间手推车和 ORSY®1 搁架系统中的方孔
地板标记胶带
六角螺母
1/2 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
公制双头开口扳手 DIN 3110/ISO 1085
3/8 英寸套筒扳手嵌件
3/8 英寸扳手套筒头,公制
窗结构螺丝,半沉头 FBS
钳,品类,2 件,周年纪念款