仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
推插式端子,绝缘半绝缘接线端子-蓝色-6.3X0.8MM
类似产品
货品编号 05589052
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
安装工必须检查所插入的电缆(必要时,试一下能否将电缆拉出)。
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
适合细和超细铜绞线
最小/最大电线横截面
1.5-2.5 平方毫米
颜色
蓝色
平插头/推入式连接器/刀片式连接器的标称尺寸
6.3 x 0.8 毫米
最大标称电压
600 伏/交流电
最低/最高温度条件
-10 到 75 °C
材质
红铜
表面处理
镀锡
绝缘材料
PVC
不含卤素
否
不含硅树脂
压接钳CRMPPLRS-(ISOL-CON)-(0,5-6SMM)
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
扁平连接器触点 MINI MIC SRS 1.5
六角凹头带帽螺钉,全螺纹
插电式型材切割机 355MM MMS 23-s classic
气动棘轮螺丝刀 DRS 多功能
机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376
工作台,WUK 型
表面消毒清洁剂
棘轮双梅花扳手组套
高压龙卷风喷枪
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。