仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 05589432
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
安装工必须检查所插入的电缆(必要时,试一下能否将电缆拉出)。
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
适合细和超细铜绞线
最小/最大电线横截面
1.5-2.5 平方毫米
颜色
蓝色
平插头/推入式连接器/刀片式连接器的标称尺寸
6.3 x 0.8 毫米
最大标称电压
600 伏/交流电
最低/最高温度条件
-10 到 75 °C
材质
红铜
表面处理
镀锡
绝缘材料
PVC
不含卤素
否
不含硅树脂
压接钳CRMPPLRS-(ISOL-CON)-(0,5-6SMM)
剥线钳-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
活塞环钳
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头
气动凿锤 DMH 10
Endoscope Spray gun with SD record
空调蒸发器杀菌剂 Step3_净化喷剂
通用球形接头拉拔器,汽车,20 毫米
汽车雨刮器多功能扁平刮片
打平工具组套
黄油嘴-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS14-HEX-R1/4IN