仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0892680001
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
产品重量(每件)
1,200 千克
密度/条件
1.104 g/cm³ / 20°C
内容重量
1,1 千克
颜色
红色
化学基础
乙二醇
含量
1 升
自生产日期算起的保存限期/条件
36 月 / 10°C 至 25°C 时
冰点
-68 °C
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
组合扳手
1/2 英寸套筒扳手嵌件
卡簧钳 C 型
有机长效 防冻冷却液
捋子工具
Ceramic mug RW
乘用车橡胶阀,卡扣式
一字螺丝刀敲击帽 带六角形刀柄
Auger drill bit Longlife & Speed ass. 165mm 6pcs.
电动热风枪 HLG 2000