仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0892681001
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
产品重量(每件)
1,200 千克
密度/条件
1.104 g/cm³ / 20°C
内容重量
1,1 千克
颜色
绿色
化学基础
乙二醇
含量
1 升
自生产日期算起的保存限期/条件
36 月 / 10°C 至 25°C 时
冰点
-68 °C
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型
抗衍射斑抛光剂 P30 Plus
3/4 英寸 T 型手柄
全能喷枪 AP
Combination wrench, assortment, 17 pcs
中度研磨剂 P20 Plus
汽车挡风玻璃雨刷器经济款
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
VDE 一字/十字槽头螺丝刀组套
Bond + Seal 结构胶