仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
短组合扳手开口梅花扳手-6MMZEBRA
类似产品
货品编号 071330106
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
6 毫米
长度 (L)
100 毫米
环厚 (a1)
5,5 毫米
爪厚 (a2)
3,7 毫米
爪宽(外) (b)
14 毫米
环的外径 (d)
10,5 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
套筒扳手组套
VDE 斜口钳 DIN ISO 5749 IEC 60900
分配器 用于无粘性不含乳胶的膏药
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE 充电角磨机
拔钉器
羔羊毛抛光盘 高档
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
MM 230 适用的送丝滚筒
活性玻璃清洁剂
机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。