仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0827111
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
各种应用
性能出色,使用寿命长
强效
强烈建议用于需要大电流的设备
节约成本
更长的运行时间和最高水平的恒定能量输出
保质期长
自放电极低,保质期为 5 年
装饰性
采用实用的包装概念,可额外用作柜台陈列,包括背面的销售提示
不能充电
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
可充电电池/电池名称
Micro AAA,LR03,AM4
标称电压
1,5 伏/直流电
可充电电池/电池类型
碱
碱/锰高能干电池-5号-1.5V
碱/锰高能干电池-2号-1.5V
碱/锰高能干电池-方电池-9V
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
刹车油检测笔-DOT4
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
金属阀 70MS9,7/30-27
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
地毯喷嘴
有机长效 防冻冷却液
内六角头帽螺丝
气动棘轮螺丝刀 DRS 1/2 英寸
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
钩环