欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

车间手推车 紧凑型

车间手推车 CONTEMPORARY
工具车-7抽-300KG

货品编号 0962699207

EAN 4050641028549

登录后即可显示价格
车间手推车 紧凑型

货品编号 0962699207

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固的车间手推车,具有实用细节设计,便于在车间中移动使用

实心钢板设计



侧壁带孔,可放置配件


还适用于多孔板挂钩和支架



带圆筒锁的中控锁



ABS 顶部托盘,带有用于放置小零件的凹口



两个转向轮,直径 100 毫米


一个带有锁紧制动器的转向轮,两个工作轮,直径 125 毫米



尺寸(含把手):930 x 710 x 410 毫米(高 x 宽 x 深)



总承载能力:300 千克



滚珠轴承抽屉导轨



每个抽屉的承载能力:30 千克



可以单手打开抽屉


每个抽屉都被固定住,无法自行打开



四个角具有整段粘合的 EVA 保护层



MIS 锁定系统


只能打开一个抽屉



内部抽屉尺寸适用于 TOOL 系统工具组套!

产品须知交货物品不含侧储物箱和工具套件。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

627 毫米

宽度 (B)

627 毫米

高度 (H)

779 毫米

抽屉数量

7 件

承载能力

300 千克

材质

钢材

颜色

红色, 灰色

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息