麂皮清洁布 由真羊皮制成
汽车和窗户油鞣革
麂皮清洁布-70X45CM
货品编号 0899700630
EAN 4038898441595
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
出色的吸水能力
完全天然的产品
- 对皮肤的刺激小
- 环保安全
- 无绒
- 使用寿命长
产品须知
护理信息
在每次使用后,始终清洗清洁布,以延长其使用寿命,但确保不要使用含酸或溶解油脂的清洗剂。将清洁布拧干并晾干;勿放在暖气片上或阳光下。
应用
应用
适用于清洁车窗和后视镜,以及在洗车后擦干和保护漆面。油鞣革可以吸附所有水滴,无任何残留。
说明
为获得出色的效果,请使用半干布擦拭需清洁区域。在擦干湿车时,始终彻底拧干清洁布。
材质 | 羊皮 |
颜色 | 微黄麂皮 |
长度 | 70 厘米 |
宽度 | 45 厘米 |
10 秒吸收 | 402 % |
每平方米的涂层重量 | 80 克 |
10 秒吸收条件 | 符合 DIN2417 |
最大吸收 | 424 % |
总吸收时间 | 60 分钟 |