欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

汽油喷射系统清洁剂 7合1

汽油喷射系统清洁剂

货品编号 5861111303

EAN 4056807391243

登录后即可显示价格
汽油喷射系统清洁剂 7合1

货品编号 5861111303

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于清洁喷射系统

清洁作用


  • 特有的清洁因子可强力清除燃油喷射系统和燃烧室积碳;

  • 改善雾化效果;

  • 有效去除汽油中的水分及酸性物质,防止油路腐蚀;

  • 优化氮氧化合物产生,减少尾气污染;

  • 改善车辆冷启动;

  • 恢复引擎动力
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 用于燃油喷射不良导致燃油消耗增加的情况

  • 可用于每次检查时的预防性维护

  • 用于各种汽油喷射发动机,不论是否配备催化转化器

  • 用于发动机运转不平稳的情况
说明

150 毫升足够用于 25-30 升燃油,300 毫升则足够用于 50-60 升燃油。


将喷雾罐中产品全部加入燃油箱。

含量

300 毫升

颜色

无色

气味

溶剂状

化学基础

石脑油

自生产之日算起的保质期

24 月

密度

0,8 g/cm³

密度条件

20°C

最小闪燃点

30 °C

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息