欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

塑料染色剂-黑色

Plast PT 塑料着色剂
塑料染色剂-黑色-75ML

货品编号 08932801

EAN 4053479465739

登录后即可显示价格
塑料染色剂-黑色

货品编号 08932801

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于汽车上各种塑料部件的外观保养
  • 不含溶剂

  • 高品质乳胶基塑料漆

  • 使褪色的塑料光亮如新

  • 易使用

  • 请勿在低于 +7°C 的温度下使用或存放
产品须知

涂抹时,塑料漆对水分敏感。因此,请勿在雨中使用,或在使用后不久与水接触。


请勿在阳光直射的情况下使用。


不得将 Plast-PT 塑料漆与其他第三方漆混合,因为可能无法再达到特定的性能。


吞食对健康有害。放在儿童触摸不到的地方。

应用
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

保险杠、合成革车顶、折叠车顶(包括织物)、塑料内饰板、橡胶部件、软水管、踏板面板等

说明

使用前请摇匀。用水浸湿海绵,用海绵的粗糙面清洁待处理的塑料。轻微挤压海绵。将塑料漆涂抹在海绵的光滑面上,并均匀将其擦在已清洁的部件上。使用后,将饰条和清漆表面上多余的颜色清理干净。已变干的塑料漆在涂抹湿的塑料漆后,会再次变松动。

含量

75 毫升

产品重量(每件)

142,834 克

颜色

黑色

pH 值

8,0-9,0

自生产之日算起的保质期

90 月

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息