8 件,公制
内含:
尺寸 6 x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 17、18 x 19、20 x 22
产品须知
不适用于抽屉高度 48 毫米的 ORSYmobil 车内设备和抽屉高度 55 毫米的 ORSY1 货架系统
应用
用于自定义装备车间手推车、ORSY BULL 箱、车内设备和 ORSY 货架系统。
深度 | 335 毫米 |
宽度 | 185 毫米 |
高度 | 60 毫米 |
大泡沫截面 | 2 |
组合/套件中的件数 | 8 件 |
双头开口扳手组套 已包括:
1
x
公制双头开口扳手 DIN 3110/ISO 1085
双开扳手-WS6X7
描述:
6 x 7 毫米
ZEBRA® 专业品质工具,有多种尺寸可供选择
数量:
1
x
1
x
描述:
8 x 9 毫米
ZEBRA® 专业品质工具,有多种尺寸可供选择
数量:
1
x
1
x
描述:
10 x 11 毫米
ZEBRA® 专业品质工具,有多种尺寸可供选择
数量:
1
x
1
x
描述:
12 x 13 毫米
ZEBRA® 专业品质工具,有多种尺寸可供选择
数量:
1
x
1
x
描述:
14 x 15 毫米
ZEBRA® 专业品质工具,有多种尺寸可供选择
数量:
1
x
1
x
描述:
16 x 17 毫米
ZEBRA® 专业品质工具,有多种尺寸可供选择
数量:
1
x
1
x
描述:
18 x 19 毫米
ZEBRA® 专业品质工具,有多种尺寸可供选择
数量:
1
x
1
x
公制双头开口扳手 DIN 3110/ISO 1085
双开扳手-WS20X22
描述:
20 x 22 毫米
ZEBRA® 专业品质工具,有多种尺寸可供选择
数量:
1
x
1
x
双头开口扳手泡沫填充物
泡沫衬垫-(0965900404)
描述:
For toolkit, blank interior