6 件套,直径在 6.3 - 20.5 mm 之间。特别适合用于不锈钢、合金钢、高合金钢,以及耐锈和耐酸钢的加工。
沉孔加工与去毛刺,确保不会留下毛刺和震纹
带有 3 个切削刃的精密锥形埋头钻,实现精密磨削
经过优化的容屑槽
具有出色的成屑和排屑功能
产品须知
请参见埋头钻/材料分配概览表
应用适用于强度最高为 1200 N/mm2 的合金钢(不锈钢)
组合/套件中的件数 | 6 件 |
待加工材料 | 钢材, 铸造金属, 不锈钢, 钛, 特种合金 |
质量 | ZEBRA-Premium |
标准 | DIN 335 |
形状 | C |
切削材料 | HSCo |
埋头孔角 | 90 度 |
表面处理 | 无涂层 |
切削刃数量 | 3 件 |
手柄款式 | 柱形 |
使用寿命(点数制) | 2 点,共 4 点 |
锥口钻速度(点数制) | 2 点,共 4 点 |
锥口钻质量(点数制) | 2 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 2 点,共 4 点 |
锥口钻性能(点数制) | 2 点,共 4 点 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 弹簧钢 |
锥形埋头钻组套 绿圈,含钴高速钢 90°,DIN 335 C 已包括:
1
x
锥形埋头钻 绿圈,含钴高速钢 90°,DIN 335 C
倒角钻-绿环-HSSE-90D-D6,3MM
描述:
6.3 毫米
特别适合用于不锈钢、合金钢、高合金钢,以及耐锈和耐酸钢的加工。
数量:
1
x
1
x
锥形埋头钻 绿圈,含钴高速钢 90°,DIN 335 C
倒角钻-绿环-HSSE-90D-D8,3MM
描述:
8.3 毫米
特别适合用于不锈钢、合金钢、高合金钢,以及耐锈和耐酸钢的加工。
数量:
1
x
1
x
锥形埋头钻 绿圈,含钴高速钢 90°,DIN 335 C
倒角钻-绿环-HSSE-90D-D10,4MM
描述:
10.4 毫米
特别适合用于不锈钢、合金钢、高合金钢,以及耐锈和耐酸钢的加工。
数量:
1
x
1
x
锥形埋头钻 绿圈,含钴高速钢 90°,DIN 335 C
倒角钻-绿环-HSSE-90D-D12,4MM
描述:
12.4 毫米
特别适合用于不锈钢、合金钢、高合金钢,以及耐锈和耐酸钢的加工。
数量:
1
x
1
x
锥形埋头钻 绿圈,含钴高速钢 90°,DIN 335 C
倒角钻-绿环-HSSE-90D-D16,5MM
描述:
16.5 毫米
特别适合用于不锈钢、合金钢、高合金钢,以及耐锈和耐酸钢的加工。
数量:
1
x
1
x
锥形埋头钻 绿圈,含钴高速钢 90°,DIN 335 C
倒角钻-绿环-HSSE-90D-D20,5MM
描述:
20.5 毫米
特别适合用于不锈钢、合金钢、高合金钢,以及耐锈和耐酸钢的加工。