仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 07149211
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
设计
角度管
管长
90 毫米
耗气量
500 升/分钟
最低/最高温度条件
-20 到 60 °C
声压级
94 分贝
气动接头
1/4 英寸 FT
重量
118 克
最大操作压力
16 巴
材质
聚甲醛
喷嘴孔直径
2,9 毫米
塑把直嘴气吹枪-320MM
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
Hercules S3 安全鞋
车辆空调维修设备 COOLIUS® A10
手推车 装载面采用木板 (MDF) 制成,带榉木效果
Ryoba 折叠锯
字母冲头
EVAPO® 空调清洁剂
系统组套 4.4.1,TX 套筒扳手 1/2 英寸 12 件
电动制动系空气排除器
1/4 英寸套筒扳手嵌件
安全带 Profi 3