欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

空调维修设备,车辆,其它

空调维修设备,车辆,其它

货品编号 W050200007

EAN 4053478304428

登录后即可显示价格
空调维修设备,车辆,其它

货品编号 W050200007

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

装置重量

110 千克

宽度

650 毫米

高度

1400 毫米

深度

550 毫米

制冷剂类型

R-1234yf

制冷剂容量

20 千克

制冷剂灌注精度

+/- 15 克

真空泵输出

90 升/分钟

吸入容量

300 克/分钟

显示器

高分辨率数字显示屏, 其他压力计

最大操作压力

20 巴

油/UV 检漏方法,灌装精度

1 克

认证

CE 认证;SAE J2099;SAE J2843;EC 机械指令 2006/42/EC;EC 低压指令 2006/95/EC;EC EMC 指令 89/336/EEC;EC 压力设备指令 97/23/EC

产品重量(每件)

105,800 千克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息