挡圈 轴用,标准设计,A 形,DIN 471,弹簧钢,磷化上油
DIN 471,弹簧钢,磷化,标准型号
轴用弹性挡圈-DIN471-A-90X3,0
货品编号 043890
EAN 4011231379557
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 防止零件移动,确保安全 - 即使机器零件在预定水平的轴上和钻孔中进行旋转运动时,也不例外
- 传送高压力、张力和冲击力,而不扭曲
- 从施压机器零件处将高轴向力传输到槽壁
- 即使在高速运转情况下也可使用轴环
- 使用合适的钳子可以轻松快速地拆卸轴环
![]() | |
适合轴 | 90 毫米 |
适合槽直径 | 86,5 毫米 |
内径 (d1) | 84,5 毫米 |
眼宽度 (a1) | 8,8 毫米 |
宽度 (b1) | 8,2 毫米 |
厚度 (s1) | 3 毫米 |
标准 | DIN 471 |
设计 | 标准设计 |
材质 | 弹簧钢 |
表面处理 | 磷酸化 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!