仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0899300361
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
SNR 衰减值
31,3 分贝
SLC 80 衰减值
27 分贝
L 衰减值
20,4 分贝
M 衰减值
28,9 分贝
H 衰减值
34,5 分贝
标准
EN 352-1, AS/NZS 1270
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
木材用线锯锯条,三星 Multiblade 线锯锯条
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
1/2 英寸套筒扳手嵌件
偏位双头开口扳手,其他
蓄电池充电器,12 V,100 A,20–1200 Ah
空气软管卷盘,备件,其它
数据和充电电缆 Micro-USB
运动包 PP,其它
1/2 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹