Würth 开发的紧凑、强劲的无刷无绳电动锤钻,适用于中等钻孔和轻型凿岩作业,可满足工匠的多种需求
使用便捷,工作省力
设计高度紧凑且符合人体工学,具有抗振功能
电机使用寿命长
高效、低维护的无刷 EC 电机,带功率储备
持续监控电机
如果电机过载或卡死,电子电机保护功能会提前将电机关闭。
快速适应各自的应用
通过功能选择开关,可以方便快捷地在锤钻、钻孔、凿孔之间切换。
包括快卸夹头
SDS-plus 底座可以用附带的快动钻头夹头快速、方便地更换,无需使用工具。
低尘工作
使用选装的除尘装置,可确保低尘工作环境
应用
标称电压 | 18 伏/直流电 |
电池数量/电池容量 | 2 x 5 安时 |
最小/最大怠速 | 0-1400 转/分 |
最小/最大撞击速率 | 0-4800 转/分 |
冲击能 | 2,5 J |
刀具柄部 | 快换夹头 |
包含充电电池的机器重量 | 3,7 千克 |
建议的在混凝土中的最小/最大钻孔直径 | 6-18 毫米 |
在混凝土中的最大钻孔直径 | 26 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 毫米 |
长度 | 320 毫米 |
高度 | 220 毫米 |
无绳电动锤钻 ABH 18 COMPACT M-CUBE 已包括:
1
x
SDS 批头卡盘
备件-快换钻夹头-1.5X13MM
数量:
1
x
2
x
描述:
5 安时
紧凑、强劲且持久的 18 伏锂离子电池,适合新型 Würth 无绳电动工具,可实现专业和通用用途
数量:
2
x
1
x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
CASEINRT-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2
描述:
完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量:
1
x
1
x
描述:
用于为 18 伏 M-CUBE BASIC 锂离子电池充电
数量:
1
x