欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

电池供电式电钻改锥 ABS 18 BASIC

充电电钻改锥 ABS 18 BASIC

货品编号 5701408005

EAN 4062856070497

登录后即可显示价格
电池供电式电钻改锥 ABS 18 BASIC

货品编号 5701408005

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Würth 开发的结构紧凑、功能强大的 18 伏充电电钻改锥,适用于轻型和中等强度的钻孔和螺钉拆装,能够满足工匠的多种要求

使用方便、省力,即使是在头顶上方和狭小区域内使用时也不例外


非常紧凑,符合人体工学设计,重量轻便。



持续监控电机


在发生堵塞、过载或过热的情况下,电子电机保护功能可提前将电机关闭。



安全夹紧工具


具有棘轮/锁定功能的金属钻头夹头可牢固可靠地夹紧 1.5–13 毫米的工具。



工作区域照明充足


电池组上方带有 LED 灯。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

18 伏/直流电

空载转速

0-500 / 0-1600 转/分

最大扭矩硬/软

50 / 25 牛米

钻头夹持范围

1.5-13 毫米

可充电电池/电池数量

2 件

可充电电池/电池容量

2 安时

在钢材中的最大钻孔直径

10 毫米

建议的在金属中的最大钻孔直径

10 毫米

最大螺钉直径

8 毫米

长度

186 毫米

高度

243 毫米

包含充电电池的机器重量

1,6 千克

电池供电式电钻改锥 ABS 18 BASIC 已包括:
1 x
系统箱 8.4.2

系统物料箱-8.4.2.

描述: 非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x
锂离子充电电池 18 伏 BASIC M-CUBE
2 x
锂离子充电电池 18 伏 BASIC M-CUBE

充电式锂电池-(18V/2.0AH-(M-CUBE)-BASIC)

描述:
2 安时
紧凑、强劲且持久的 18 伏锂离子电池,适合新型 Würth 无绳电动工具,可实现专业和通用用途
数量: 2 x
充电器 ALG 18 伏 M-CUBE<SUP> </SUP>
1 x
充电器 ALG 18 伏 M-CUBE

充电器-(ALG 18/4 BASIC)

描述: 用于为 18 伏 M-CUBE BASIC 锂离子电池充电
数量: 1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器

CASEINRT-(ABS 18 BASIC)-8.4.2

描述: 完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
锂离子充电电池 18 伏 BASIC M-CUBE

电池组-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

紧凑、强劲且持久的 18 伏锂离子电池,适合新型 Würth 无绳电动工具,可实现专业和通用用途
x 1 个
充电器 ALG 18 伏 M-CUBE

充电器-(ALG 18/6 FAST)

用于为 18 伏 M-CUBE BASIC 锂离子电池充电