欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

交流/直流万用表测量卡尺

交流/直流万用表测量卡尺
主动式钳形电流表-AC/DC

货品编号 071553 710

EAN 4024835939133

登录后即可显示价格
交流/直流万用表测量卡尺

货品编号 071553 710

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

电流测量卡尺具有成熟万用表的所有功能。方便而紧凑的结构,即便在非常狭小的空间中亦可完美工作。

用于测量电气和物理变量的万用表测量卡尺包含以下功能:


  • 交流/直流电压测量

  • 交流/直流电流测量

  • 耐受性测量

  • 可听连通性测试

  • 二极管测试

  • 零模式/增量计算

  • 峰值功能

  • 自动范围选择

  • 自动关机

  • 数据存储

  • True RMS 测量


非常出色的人体工学设计和中央旋转开关,易于使用

产品须知

通过自动调零功能进行直流电流强度测量,即,可以对电流、电压和电阻进行差分测量。


电池不在交货范围内。

应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

电工、电气技术人员和服务提供商


电气系统、开关柜和家庭中的测量



车辆操作


电池的电压和电流测量

显示器

4000 数位,带条形图

外壳直径

30 毫米

最小/最大电流量程

50 毫安/交流电-400 安/交流电

最小/最大电流量程 2

100 毫安/直流电-400 安/直流电

最小/最大电压量程

0.5 伏/交流电-600 伏/交流电

最小/最大粘度量程 2

0.2 伏/直流电-600 伏/直流电

最小/最大电阻量程

0.2 欧姆-400 欧姆

CAT 测量分类

CAT III/300V

IP 防护等级

IP 40

长度 x 宽度 x 高度

193 x 50 x 28 毫米

可充电电池/电池名称

1.5 V Mignon AA

可充电电池/电池数量

2 件

交流/直流万用表测量卡尺 已包括:
2 x
大功率电池

碱/锰高能干电池-7号-1.5V

描述:
1.5 伏/直流电; Micro AAA,LR03,AM4
电池供电,用于能源密集型应用
数量: 2 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
大功率电池

碱/锰高能干电池-7号-1.5V

电池供电,用于能源密集型应用