欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

柴油性能改进剂

柴油性能改进剂
ADD-DIESEL-FUNCTION-IMPROVER-150ML

货品编号 5861006150

EAN 4046777491852

登录后即可显示价格
柴油性能改进剂

货品编号 5861006150

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于润滑客车和卡车的柴油系统。

防止沉积物在燃烧室和喷油系统中积聚


  • 改善低硫柴油的润滑性能,从而防止表面磨损并避免喷油系统故障。

  • 提高生物柴油的存储稳定性


确保柴油喷射精确


  • 降低油耗

  • 发动机安静运行


不含硫类、磷类、金属类和酸类物质

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

与各种现代柴油氧化型催化转化器相容。用于所有配备燃油共轨和油泵/喷油嘴技术的柴油发动机。

说明

将喷雾罐中的产品全部加入燃油箱。在进行此操作时,油箱中至少应有 10 升柴油。我们建议每行驶 2,000 公里使用一次,并在每次喷油系统和发动机维修后用作预防措施。

含量

150 毫升

颜色

微棕色

气味

特性

化学基础

脂肪烃

自生产之日算起的保质期

24 月

密度

0,806 g/cm³

最小闪燃点

60 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息