欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

充电器 ALG 18 伏 M-CUBE

充电器 ALG 18 伏,M-CUBE
充电器-(ALG 18/6 FAST)

货品编号 5705860000
EAN 4061975186577

登录后即可显示价格
充电器 ALG 18 伏 M-CUBE

货品编号 5705860000

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于为 18 伏 M-CUBE BASIC 锂离子电池充电
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

输入电压

230 V/AC

最小/最大输出电压

18-18 伏/直流电

合适的电池

M-CUBE 18V

最小/最大频率

50 / 60 赫兹

最大充电电流

6 A

电缆长度

1,5 m

长度

195 mm

宽度

130 mm

高度

80 mm

最大输出电压

18 V/DC

最大频率

60 赫兹

最小频率

50 赫兹

功率输出

165 瓦

最大输入电压

240 V/AC

充电时间

30 min

最低/最高温度条件

0 到 40 °C

最小/最大输入电压

220-240 伏/交流电

最高温度条件

40 °C

最低温度条件

0 °C

服务组件

机器充电器

产品重量(每件)

1015,000 g

最小输出电压

18 V/DC

插头类型

F

WEEE(回收电子电器设备)

5

标称电压

18 V/DC

输出电压

18 V/DC

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息