抽芯铆钉,平头
抽芯铆钉,平头,铝/镀锌钢,标准
开口型扁圆头铆钉-ALU/ST-(-/A2K)-(0,5-2,0)-2,4X4
货品编号 093624 4
EAN 4024835469814
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
套筒:铝,AlMg 2.5,销:镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)
- 高质量铆钉连接
- 干净,安全地闭合
- 可靠、获得专利的铆接芯轴锁紧机制
- 始终如一的出色抗张强度和剪切阻力
- 高强度铆钉连接;耐冲击和防水
- 铆钉套筒在低标称夹紧范围内不会折断
![]() | |
标称直径 x 长度 (d1 x l1) | 2.4 x 4 毫米 |
最小/最大握力范围 | 0.5-2.0 毫米 |
头直径 (dk) | 4,8 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 0,9 毫米 |
剪切破裂负载 | 390 牛 |
拉伸断裂负载 | 580 牛 |
套筒材料 | 铝,AlMg 2.5 |
心轴材料 | 钢 |
套筒表面 | 素色 |
心轴表面 | 镀锌 |
钻孔直径 | 2,5 毫米 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 圆头 |
心轴直径 (dm) | 1,5 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!