欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

充电冲击螺丝刀 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE

充电冲击扳手 ASS 18 1/2 英寸 COMPACT

货品编号 5701406004

EAN 4061975268778

登录后即可显示价格
充电冲击螺丝刀 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE

货品编号 5701406004

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

紧凑且强大的充电冲击螺丝刀具有可调功率等级和高断裂扭矩,适用于各种应用,由 Würth 根据零售商要求开发
  • 三个功率等级及额外的自动模式,可在启动冲击机制时关闭发动机,从而尽可能降低损坏螺钉接头的风险

  • 高速和冲击频率会导致达到更高的断裂扭矩(最大约 800 牛米),这也会使卡住的车轮螺母松动

  • 无刷电机具有过载保护,需要较少维护且持久、强劲

  • 得益于采用紧凑、轻便的设计且带橡胶把手,便于使用,工作省力

  • 手腕上无反冲或扭矩作用

  • 由于齿轮头上采用三个 LED,可为工作区域提供最佳照明效果
产品须知

冲击螺丝刀并非扭矩螺丝刀。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击螺丝刀将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。使用听力保护装置和护目镜。

应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE 非常适合拧紧和拧松最大规格为 M20 的紧密、公制螺钉接头。


汽车行业使用 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE 拧松车轮紧固件。

说明

自动模式仅适用于无需特定扭矩的公制螺钉接头。如果螺钉头在拧紧过程中与工件齐平,且设备的冲击机制启动,则电机将自动关闭。

最小/最大怠速

0-2750 转/分

最小/最大撞击速率

0-3500 转/分

硬车削螺纹应用适用的最大扭矩

460 牛米

适合螺钉

M10 - M20

刀具柄部

1/2 英寸外直角量规

长度

199 毫米

宽度

71 毫米

高度

253 毫米

包含充电电池的机器重量

2,4 千克

可充电电池/电池数量

2 件

可充电电池/电池容量

5 安时

充电冲击螺丝刀 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE 已包括:
1 x
系统箱 8.4.2

系统物料箱-8.4.2.

描述: 非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x
2 x
锂离子充电电池 18 伏 BASIC M-CUBE

电池组-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

描述:
5 安时
紧凑、强劲且持久的 18 伏锂离子电池,适合新型 Würth 无绳电动工具,可实现专业和通用用途
数量: 2 x
1 x
充电器 ALG 18 伏 M-CUBE

充电器-(ALG 18/6 FAST)

描述: 用于为 18 伏 M-CUBE BASIC 锂离子电池充电
数量: 1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器

CASEINRT-(ASS 18-1/2IN COMPACT)-8.4.2

描述: 完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
锂离子充电电池 18 伏 BASIC M-CUBE

电池组-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

紧凑、强劲且持久的 18 伏锂离子电池,适合新型 Würth 无绳电动工具,可实现专业和通用用途
x 1 个
系统箱 8.4.2

系统物料箱-8.4.2.

非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具